Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0530-016A0-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0530-016A0-GM X1BM
Rubix:d692074
Producator:7781582
EAN:7323224675582
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului5.3 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii16.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0530-016A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0530-016A0-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5.3 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii16.8 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.315
Unghiul helixului30 °
Răcire internănu
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere