Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1000-046A1-SM 1210
Rubix:d664340
Producator:7798323
EAN:7323224751378


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 46.5 mm |
Detalii produs : 860.1-1000-046A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-1000-046A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 46.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 l |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.65 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere