Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1300-106A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1300-106A1-GM X1BM
Rubix:d692475
Producator:7781879
EAN:7323224678255
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului13 mm
Lungime totală202 mm
Lungimea tăieturii151 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1300-106A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1300-106A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide single-piece CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului13 mm
Lungime totală202 mm
Lungimea tăieturii151 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.1223
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii14 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere