Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0320-021A1-PM P1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0320-021A1-PM P1BM
Rubix:d661495
Producator:8151075
EAN:7323226353112
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului3.2 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0320-021A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0320-021A1-PM P1BM SANDVIK


Solid-carbide monoblock drill CoroDrill® 860-PM

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3.2 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5 (l/d = 5×dc)
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului147 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere