Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1469-062A1-PM P1BM
Rubix:d683344
Producator:8151453
EAN:7323226356892


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14.69 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 83 mm |
Detalii produs : 860.1-1469-062A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1469-062A1-PM P1BM SANDVIK
Solid-carbide monobloc drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14.69 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 133 mm |
| Lungimea tăieturii | 83 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.220558 |
| Unghiul helixului | 27.9169 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere