Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0420-021A0-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0420-021A0-GM X1BM
Rubix:d638167
Producator:7781767
EAN:7323224677234
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului4.2 mm
Lungime totală74 mm
Lungimea tăieturii21.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0420-021A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0420-021A0-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului4.2 mm
Lungime totală74 mm
Lungimea tăieturii21.7 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5.17
Unghiul helixului30 °
Răcire internănu
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere