Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0635-051A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0635-051A1-GM X1BM
Rubix:d686399
Producator:7781832
EAN:7323224677784
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului6.35 mm
Lungime totală126 mm
Lungimea tăieturii84 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0635-051A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0635-051A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6.35 mm
Lungime totală126 mm
Lungimea tăieturii84 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.122
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere