Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0470-014A0-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0470-014A0-GM X1BM
Rubix:d695561
Producator:7781576
EAN:7323224675520
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului4.7 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0470-014A0-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0470-014A0-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului4.7 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii24 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.3154
Unghiul helixului30 °
Răcire internănu
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere