Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0990-029A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0990-029A1-GM X1BM
Rubix:d669268
Producator:7781489
EAN:7323224674851
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului9.9 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii87.198 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0990-029A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0990-029A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului9.9 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii87.198 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj3.182
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere