Referințe
Sandvik Coromant:860.2-0660-022A1-GM X1BM
Rubix:d639940
Producator:7783266
EAN:7323224685390


rezumat tehnic
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 6.6 mm |
Detalii produs : 860.2-0660-022A1-GM X1BM SANDVIK - 860.2-0660-022A1-GM X1BM SANDVIK
CoroDrill® 860 solid carbide chamfering and slotting drill
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 89 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 6.6 mm |
| Diametrul maxim | 8.9 mm |
| Din standard | standard |
| Lungimea tăieturii | 37 mm |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere