Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0720-022A1-SM 1210
Rubix:d636289
Producator:7574716
EAN:7323223766854


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 41 mm |
Detalii produs : 860.1-0720-022A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0720-022A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM Solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.2 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 41 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.181 |
| Unghiul helixului | 27.5 ° |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere