Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0370-029A1-PM P1BM
Rubix:d670899
Producator:8151098
EAN:7323226353341


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
Detalii produs : 860.1-0370-029A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0370-029A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 7.540541 |
| Unghiul helixului | 32.8532 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere