Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0680-055A1-PM P1BM
Rubix:d647812
Producator:8151219
EAN:7323226354553


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 106 mm |
| Lungimea tăieturii | 67 mm |
Detalii produs : 860.1-0680-055A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0680-055A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 106 mm |
| Lungimea tăieturii | 67 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.124 |
| Unghiul helixului | 26.156 ° |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere