Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0490-025A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0490-025A1-SM 1210
Rubix:d647195
Producator:7782495
EAN:7323224681569
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului4.9 mm
Lungime totală82 mm
Lungimea tăieturii25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0490-025A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0490-025A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM One-piece solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului4.9 mm
Lungime totală82 mm
Lungimea tăieturii25.4 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5.184
Unghiul helixului25.9 °
Răcire internăda
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere