Referințe
Sandvik Coromant:DS20-D1950L25-04
Rubix:d651238
Producator:8009515
EAN:7323225739894


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 19.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 79 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
Detalii produs : DS20-D1950L25-04 SANDVIK - DS20-D1950L25-04 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 19.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 79 mm |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4xd |
| Lungimea cozii | 157 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere