Referințe
Sandvik Coromant:DS20-D1588DM20-04
Rubix:d672263
Producator:7755836
EAN:7323224555723


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.87 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 63.5 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : DS20-D1588DM20-04 SANDVIK - DS20-D1588DM20-04 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.87 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 63.5 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4xdc |
| Lungimea cozii | 107.22 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere