Referințe
Sandvik Coromant:DS20-D2858LX31-06
Rubix:d687329
Producator:7548882
EAN:7323223643544


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 28.575 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 172.282 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
Detalii produs : DS20-D2858LX31-06 SANDVIK - DS20-D2858LX31-06 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 28.575 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 172.282 mm |
| Diametrul cozii | 31.75 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 6.029 |
| Lungimea cozii | 60 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere