Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1190-097A1-SD S2BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1190-097A1-SD S2BM
Rubix:d672642
Producator:8421327
EAN:7323227466941
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului11.9 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii177.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1190-097A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-1190-097A1-SD S2BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului11.9 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii177.8 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8
Răcire internăda
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere