Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1010-082A1-SD S2BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1010-082A1-SD S2BM
Rubix:d683515
Producator:8421304
EAN:7323227466712
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului10.1 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii128 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1010-082A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-1010-082A1-SD S2BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului10.1 mm
Lungime totală180 mm
Lungimea tăieturii128 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8.1822
Răcire internăda
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere