Disc de tăiere Roebuck 866818

DTI Cutting disc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:7362940
Roebuck:866818
Rubix:141942
EAN:3660338208898
"DTI" - STAINLESS STEEL - CUTTING DISC Diameter mm 125
brand logo

rezumat tehnic

Diametru125 mm
Grosime1.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 866818 ROEBUCK - 866818 DISC TAIERE INOX D.125


Flat hub. No iron, chlorine or sulphur Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC DTI.125 - D.125x1,6 CUTTING - /STAINLESS STEEL

Puncte forte

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicații

cutting
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametru125 mm
Grosime1.6 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Seriedti
  • Disponibil – Data livrării la cerere