Tăietor monobloc Format 23630500, 9123630500
E. mill D6527K VHM 5,0mm HA Z 4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23630500, 9123630500
Rubix:d787083
Producator:23630500
EAN:4317784214278
Detalii produs : 23630500 FORMAT - 23630500 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling as well as for universal machining. Can also be used for trimming and finishing milling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

