Tăietor monobloc Format 23770550, 9123770550
E. millWN K VHM TiALN 5,5mm D6mm HB Z4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23770550, 9123770550
Rubix:d787214
Producator:4317784468701
EAN:4317784468701
Detalii produs : 23770550 FORMAT - 23770550 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

