Referințe
Kipp:K0006.1501406X30
Rubix:d845383
Producator:K0006.1501406X30
EAN:4059245246632



rezumat tehnic
| Material/finisare | Aluminiu |
|---|---|
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 70.4 mm |
Detalii produs : K0006.1501406X30 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.1501406X30
04233-111106X30 eccentric lever adjustable stainless steel external thread
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Aluminiu |
|---|---|
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 70.4 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Diametrul firului | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere