Referințe
Kipp:K0006.1501406X40
Rubix:d856101
Producator:K0006.1501406X40
EAN:4059245246649



Detalii produs : K0006.1501406X40 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.1501406X40
04233-111106X30 eccentric lever adjustable stainless steel external thread
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Aluminiu |
|---|---|
| Forța de prindere | 4000 N |
| Lungime | 40 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere