Referințe
Kipp:K0006.1511405X30
Rubix:d858548
Producator:K0006.1511405X30
EAN:4059245246885



Detalii produs : K0006.1511405X30 KIPP - ECCENTRIC LEVER KIPP K0006.1511405X30
04233-111106X30 eccentric lever adjustable stainless steel external thread
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Aluminiu |
|---|---|
| Forța de prindere | 1200 N |
| Lungime | 30 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere