Suport pentru scule GISS Cutline 891135
ECO-CUTLINE INSERT FOR STAINLESS STEEL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:891135
Rubix:d797149
EAN:3660338437885


rezumat tehnic
| Suport pentru scule | rec 32-225.17r/l |
|---|---|
| Rază | 0.8 ° |
| Lungimea muchiei | 17 mm |
Documente
Detalii produs : 891135 CUTLINE - 891135 PLACUTA ECO-CUTLINE PENTRU INOX XCGT 170508EN-TF69 CU41
Insert for Eco-Cutline tool-holder
2 cutting edges grounded insert - Specific grade for high performance in stainless steel
Each insert size correspond to a specific holder size!
2 cutting edges grounded insert - Specific grade for high performance in stainless steel
Each insert size correspond to a specific holder size!
ECO-CUTLINE INSERT FOR STAINLESS STEEL XCGT 170508EN-TF69 CU41
Aplicații
For operations on stainless steel
Informații tehnice
atribute
| Suport pentru scule | rec 32-225.17r/l |
|---|---|
| Rază | 0.8 ° |
| Lungimea muchiei | 17 mm |
| Nuanță/nuanță | cu41 - stainless steel |
| Unghiul de tăiere | 88 ° |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Ambalaj | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere