Suport pentru scule GISS Cutline 891140
ECO-CUTLINE INSERT FOR STEEL
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:891140
Rubix:d797108
EAN:3660338437922


rezumat tehnic
| Suport pentru scule | rec 10-225.05r/l |
|---|---|
| Rază | 0.4 ° |
| Lungimea muchiei | 5 mm |
Documente
Detalii produs : 891140 CUTLINE - 891140 PLACUTA ECO-CUTLINE PENTRU OTEL XCNT 050204EN-TF18 CU30
Insert for Eco-Cutline tool-holder
2 cutting edges sintered insert - Specific grade for high performance in steel
Each insert size correspond to a specific holder size!
2 cutting edges sintered insert - Specific grade for high performance in steel
Each insert size correspond to a specific holder size!
ECO-CUTLINE INSERT FOR STEEL XCNT 050204EN-TF18 CU30
Aplicații
For operations on steel
Informații tehnice
atribute
| Suport pentru scule | rec 10-225.05r/l |
|---|---|
| Rază | 0.4 ° |
| Lungimea muchiei | 5 mm |
| Nuanță/nuanță | cu30 - steel |
| Unghiul de tăiere | 88 ° |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Ambalaj | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere