Referințe
Sferaco:2010004
Rubix:82605
Producator:2010004
EAN:3598780008486

Detalii produs : 2010004 - COT 90 1/2, FI-FE, INOX 316/316L, 150LBS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 180 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
