Clește de tăiere Beta Tools 1191BM/L
Electronics Nippers with razor slanted cutting edges and wire stripper bi-material handle
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1191BM/L
Rubix:d1193140
Producator:011910110
EAN:8014230513416

Detalii produs : 1191BM/L BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1191BM/L
Electronics Nippers with razor slanted cutting edges and wire stripper bi-material handle
Puncte forte
Electronics Nippers with razor slanted cutting edges and wire stripper bi-material handle
Aplicații
Electronics and micromechanics
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 79,5 g |
| Forma nasului | lung |
| Lungime | 130 mm |
| Greutate | 79.5 g |
| Lungimea nasurilor | 18 mm |
| Capacitate de tăiere | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
