Referințe
Beta Tools:96BP-AS/8
Rubix:d1190992
Producator:000960997
EAN:8014230086590

Detalii produs : 96BP-AS/8 BETA - EMPTY STORAGE MODULE BETA TOOLS 96BP-AS/8
Empty case for 96BP/AS8
Puncte forte
Empty case for 96BP/AS8
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x90x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 332,2 g |
| Numărul de compartimente | 8 |
| Lungime | 15 mm |
| Înălțime | 90 mm |
| Lățime | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
