Referințe
INA:KASK04-S-R-NBR-HLA
Rubix:d335507
Producator:0577157260000
EAN:4047643199759
Detalii produs : KASK04-S-R-NBR-HLA INA - KASK04-S-R-NBR-HLA INA
Protective cover
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 50.1 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Serie | kask |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


