Referințe
INA:KASK08-S-R-NBR-HLA
Rubix:d337995
Producator:0577294840000
EAN:4054362429371
Documente
Detalii produs : KASK08-S-R-NBR-HLA INA - KASK08-S-R-NBR-HLA INA
Protective cover
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 84 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Serie | kask |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

