Referințe
INA:KASK09-S-G-HLA
Rubix:d1233309
Producator:0577045540000
EAN:4054362429388
Detalii produs : KASK09-S-G-HLA INA - SEALS/COVER INA KASK09-S-G-HLA
Protective cover
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 41 mm |
| Diametrul exterior | 89.2 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Serie | kask |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

