Referințe
SKF:ETS 92
Rubix:d1310883
EAN:7316570560657
Detalii produs : ETS 92 SKF - SEALS/COVER SKF ETS 92
End cover with O-ring for bearing housing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17500 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 477 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Serie | ets |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

