Tăietor monobloc Format 21840600, 9121840600

End mill DIN 844K HSSCo8 6,00mm NF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:21840600, 9121840600
Rubix:d804947
Producator:21840600
EAN:4317784086868
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cozii6 mm
Lungimea tăieturii13 mm
Lungime totală6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 9121840600 FORMAT - 9121840600 FORMAT


Semi-roughing end mill, 3-5 cutting edges short, DIN 844-K

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application : Can be used for peripheral and end milling.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cozii6 mm
Lungimea tăieturii13 mm
Lungime totală6 mm
Material de tăierehss
  • Disponibil – Data livrării la cerere