Alte pompe centrifuge Grundfos NB125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE
End-suction Close Coupled Pump
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:NB125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:d1344662
Producator:98855932
EAN:5712602450361

Detalii produs : NB125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE GRUNDFOS - OTHER CENTRIFUGAL PUMPS GRUNDFOS NB125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE
Aplicații
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Informații tehnice
atribute
| Putere | 15 kW |
|---|---|
| Curge | 4575 l/min |
| Înălțimea represiunii | 13.45 m |
| Voltaj | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura maximă | 120 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
