Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 6 1.1/8x1.5/16AF
End wrench 6 (AF)-inch size
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:6 1.1/8x1.5/16AF
Rubix:d816435
Producator:6072230
EAN:4010886607220

Detalii produs : 6 1.1/8x1.5/16AF GEDORE - GEDORE 6 1.1/8X1.5/16AF 1 5/16 X 1 1/8 OPEN ENDED SPANNER
Double open ended spanner 1.1/8x1.5/16" Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 537 g |
|---|---|
| Deschidere | 1.1/8x1.5/16 |
| Lungime | 302 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
