• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER RAP6-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-218

    Colier Parker RAP6-218

    Ermeto

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RAP6-218
    Rubix:d1139310
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RAP6-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP6-218


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    212-0095-0000 NORRES - NORRES 21200950000 CLAMP 212 SUITABLE FOR HOSE ID 100-105MMRAP108X PARKER CLAMP - RAP108X PARKER CLAMPPARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 320 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 320 TEGUMA157 E RIEGLER - 157 E RIEGLERPARKER RON212X - HOSE CLAMP PARKER RON212XPARKER RAP1-110 - HOSE CLAMP PARKER RAP1-11020802809230 NORRES - 20802809230 NORRESPARKER RCP2-220 - HOSE CLAMP PARKER RCP2-220PARKER RAVG110X - HOSE CLAMP PARKER RAVG110XPARKER RBN321.3X - HOSE CLAMP PARKER RBN321.3X90-110 W2 9MM NORMA - 90-110 W2 9MM NORMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 150-180 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 150-180 TEGUMAV2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 200 TEGUMA - V2A PARI SCH. 1A-2-TEIL.NR 200 TEGUMAE29509025 NORGREN - E29509025 NORGRENE29209080 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN E29209080
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut