• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.686)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(5.005)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(24.062)
    • Acumulator(121)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Cuplaje
    6. Cuplaj cu șurub
    7. PARKER GAI06ZLR1/4CF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI06ZLR1/4CF

    Cuplaj cu șurub Parker GAI06ZLR1/4CF

    Ermeto

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:GAI06ZLR1/4CF
    Rubix:d1171053
    Producator:GAI06ZLR1/4CF
    brand logo

    Detalii produs : PARKER GAI06ZLR1/4CF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI06ZLR1/4CF


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    9405A06-21 LEGRIS - LEGRIS 9405A COUPLER 9405A06-21PARKER 16F73-24-24-1P - SCREW COUPLING PARKER 16F73-24-24-1P9421U08 10 LEGRIS - LEGRIS 9421U08 10 9421U08- BODY WITH HOSE TAIL 10MM ODPARKER EVW06S71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EVW06S71PARKER GAI10ZLR1/271 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI10ZLR1/271PARKER EW18ZLVITCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EW18ZLVITCF9410U08-10 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9410U08-10PARKER WH10SMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER WH10SMCF9421E07-10 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9421E07-109410E07-10 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9410E07-109416E07-17 LEGRIS - LEGRIS COUPLING 9416E07-179421U08 08 - 9421U08 08 MUFA RAPIDA PARKERPARKER GAI14SR71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER GAI14SR71PARKER EVW12LM71 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EVW12LM71PARKER EVW22LMCF - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER EVW22LMCF
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut