Cilindru electromecanic de ridicare Ewellix CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CWIT2
Ewellix Electromechanical lifting cylinder CATR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CWIT2
Rubix:d747665


rezumat tehnic
| Dimensiunea designului | 32 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Forța de tracțiune | 4000 N |
Documente
Detalii produs : CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CWIT2 EWELLIX - CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CWIT2 EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunea designului | 32 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Forța de tracțiune | 4000 N |
| Tensiune de operare | 24 V |
| Viteză | 66 mm/s |
| Alimentare | 24 V |
| Capacitatea de încărcare | 408 kg |
| Cursa cilindrului | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere