Cilindru electromecanic de ridicare Ewellix CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C
Ewellix Electromechanical lifting cylinder CATR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C
Rubix:d748095


rezumat tehnic
| Dimensiunea designului | 33 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Forța de tracțiune | 2000 N |
Documente
Detalii produs : CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C EWELLIX - CATR33X300X2A1G3E2Z/E380C EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunea designului | 33 mm |
|---|---|
| Călătorie | 300 mm |
| Forța de tracțiune | 2000 N |
| Tensiune de operare | 400 V |
| Viteză | 10 mm/s |
| Alimentare | 400 V |
| Capacitatea de încărcare | 203.9 kg |
| Cursa cilindrului | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere