Bloc de ghidare a rolelor Ewellix LLRHC 30 LU-T0-P5
Ewellix Guide block LLRHC 30
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:LLRHC 30 LU-T0-P5
Rubix:d749964

Documente
Detalii produs : LLRHC 30 LU-T0-P5 EWELLIX - LLRHC 30 LU-T0-P5 EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 60 mm |
|---|---|
| Lungime | 119.7 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
