Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role Ewellix LWRE 3125 ACS - KIT
Ewellix Precision rail guidance with forced guidance installation kit LWRE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:LWRE 3125 ACS - KIT
Rubix:d746656
Documente
Detalii produs : LWRE 3125 ACS - KIT EWELLIX - LWRE 3125 ACS - KIT EWELLIX
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 125 mm |
|---|---|
| Lățime | 8.7 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

