Accesoriu/piesă de schimb pentru ghidaje cu role Ewellix LWRPV 6500
Ewellix Precision rail LWRPV
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:LWRPV 6500
Rubix:d748599
Documente
Detalii produs : LWRPV 6500 EWELLIX - EWELLIX PRECISON RAIL GUIDE LWRPV6500
Ewellix, formerly SKF Linear Motion is the leading supplier of Linear Motion Components and solutions around the globe.
Ewellix design, manufacture and customise ball & roller screws, linear guides and actuators that meet the unique needs of the clients.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 500 mm |
|---|---|
| Lățime | 17.8 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


