Referințe
Gedore:1.38/1
Rubix:d788612
Producator:8017630
EAN:4036976105650


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 60 mm |
| Capacitate exterioară | 165 mm |
Detalii produs : 1.38/1 GEDORE - 1.38/1 GEDORE
Suportul filetat Gedore din seria 1.38 este conceput pentru a fi utilizat împreună cu extractoarele de rulmenți 1.40, oferind o soluție eficientă și precisă pentru demontarea rulmenților, inelelor și pieselor mecanice fragile. Șuruburile sale filetate garantează o asamblare solidă și o fixare sigură în timpul operațiunilor de extragere.
Caracteristici:
Extractorul cu tirante Gedore este conceput pentru a funcționa împreună cu extractoarele de rulmenți Gedore 1.40. Șuruburile de asamblare se înșurubează direct în filetele prevăzute în acest scop, garantând o legătură mecanică rigidă între elemente. Odată ce dispozitivul de demontare a rulmenților este poziționat și strâns, este suficient să îi conectați brațul pentru a continua extracția. Este posibilă mărirea înălțimii de strângere cu ajutorul unor prelungitoare, facilitând astfel demontarea pieselor de diferite dimensiuni. Ansamblul oferă o soluție modulară și durabilă pentru intervențiile de întreținere mecanică.
B Specificații:B - Referință: 1.38.
- Dimensiuni: de la 0 la 5 (de la 1.38/0 la 1.38/5).
- Distanța dintre brațe: reglabilă de la 40 la 120 mm pentru cel mai mic model sau de la 140 la 440 mm pentru cel mai mare.
- Înălțime de lucru: de la 125 la 320 mm.
- Dimensiunea șuruburilor de conectare: de la M12 la M26, în funcție de model.
- Dimensiunea șurubului de extragere: de la M14 la G1.
- Dimensiunea capului șurubului de extragere: de la 17 la 36 mm.
- Greutate: de la 1,0 la 16,6 kg.
- Compatibilitate: dispozitive de demontare Gedore 1.40 (de la modelul 1.40/0 la 1.40/5).
- Prelungitoare disponibile: 1.38/AV - FV.
Caracteristici:
Extractorul cu tirante Gedore este conceput pentru a funcționa împreună cu extractoarele de rulmenți Gedore 1.40. Șuruburile de asamblare se înșurubează direct în filetele prevăzute în acest scop, garantând o legătură mecanică rigidă între elemente. Odată ce dispozitivul de demontare a rulmenților este poziționat și strâns, este suficient să îi conectați brațul pentru a continua extracția. Este posibilă mărirea înălțimii de strângere cu ajutorul unor prelungitoare, facilitând astfel demontarea pieselor de diferite dimensiuni. Ansamblul oferă o soluție modulară și durabilă pentru intervențiile de întreținere mecanică.
B Specificații:B - Referință: 1.38.
- Dimensiuni: de la 0 la 5 (de la 1.38/0 la 1.38/5).
- Distanța dintre brațe: reglabilă de la 40 la 120 mm pentru cel mai mic model sau de la 140 la 440 mm pentru cel mai mare.
- Înălțime de lucru: de la 125 la 320 mm.
- Dimensiunea șuruburilor de conectare: de la M12 la M26, în funcție de model.
- Dimensiunea șurubului de extragere: de la M14 la G1.
- Dimensiunea capului șurubului de extragere: de la 17 la 36 mm.
- Greutate: de la 1,0 la 16,6 kg.
- Compatibilitate: dispozitive de demontare Gedore 1.40 (de la modelul 1.40/0 la 1.40/5).
- Prelungitoare disponibile: 1.38/AV - FV.
Separator puller 60-165 mm These separator pullers are used together with the bearing separators 1.40 The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
Puncte forte
- Compatibilitate directă cu extractoarele Gedore 1.40 corespunzătoare, simplificând montarea.
- Filetări precise care asigură o aliniere stabilă a șuruburilor și o tracțiune uniformă.
- Posibilitatea de a adapta adâncimea de strângere datorită prelungitoarelor.
- Construcție robustă care asigură o durată de utilizare prelungită în ateliere și medii de întreținere.
- Filetări precise care asigură o aliniere stabilă a șuruburilor și o tracțiune uniformă.
- Posibilitatea de a adapta adâncimea de strângere datorită prelungitoarelor.
- Construcție robustă care asigură o durată de utilizare prelungită în ateliere și medii de întreținere.
Aplicații
Brațul filetat Gedore este conceput pentru operațiuni de demontare a rulmenților cu role conice, rulmenților cu bile, inelelor și pieselor așezate pe suprafețe plane. Acesta își găsește utilitatea în atelierele de întreținere industrială, serviciile de reparații mecanice și unitățile de producție. Permite continuarea extracției unui rulment în coordonare cu un dispozitiv de decolaj adecvat.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 60 mm |
| Capacitate exterioară | 165 mm |
| Adâncime | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere