Referințe
Gedore:8551 S 1
Rubix:d816239
Producator:2659352
EAN:4010886930519


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 1 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 7 mm |
| Capacitate exterioară | 6 mm |
Detalii produs : 8551 S 1 GEDORE - GEDORE 8551 S 1 BOLT EXTRACTOR M3-M6
Compact și robust, extractorul de șuruburi Gedore 8551 S îndepărtează rapid șuruburile, știfturile sau capetele rupte. Geometria sa optimizată și oțelul de înaltă duritate asigură o slăbire eficientă și sigură.
Caracteristici:
Gama 8551 S de la Gedore se distinge printr-un design precis din oțel crom-vanadiu călit și revenit, garantând robustețe și durabilitate. Aceste extractoare permit un cuplu de slăbire redus datorită unei noi geometrii a secțiunii, minimizând astfel efortul necesar pentru a extrage elementele deteriorate. Adâncimea de găurire este, de asemenea, redusă datorită unei lungimi optimizate a filetului. În utilizare, acest lucru înseamnă economisire de timp și siguranță sporită. 6 dimensiuni diferite pentru o gamă largă de diametre.
Specificații:
- Material: oțel crom-vanadiu călit și revenit.
- Duritate: 54-56 HRC.
- Gama de filet: M3 până la M24.
- Interval de diametru: 1,8 mm până la 21 mm, în funcție de model.
- Lungime totală: de la 50 mm la 85 mm, în funcție de dimensiune.
- Greutate netă: de la 0,005 kg la 0,085 kg.
- Racord de antrenare pătrat: de la 2,7 mm la 12 mm.
- Diametru de găurire recomandat: de la 1,8 mm la 14 mm.
- Filetare compatibilă: metrică (M3 până la M24).
- Referințe disponibile: 8551 S 1 (M3-M6), 8551 S 2 (M6-M8), 8551 S 3 (M8-M11), 8551 S 4 (M11-M14), 8551 S 5 (M14-M18), 8551 S 6 (M18-M24).
- Fabricat în Germania.
Standarde:
Aceste extractoare de șuruburi sunt fabricate conform unor cerințe stricte și proceduri interne riguroase de control. Întregul proces de producție este certificat conform standardului ISO 9001.
Informații despre marcă:Fondată în 1919 în Germania, Gedore este unul dintre principalii producători mondiali de scule profesionale. Cu o experiență de peste 100 de ani, marca este recunoscută pentru calitatea excepțională a produselor sale, durabilitatea și precizia acestora. Prezentă în peste 70 de țări, Gedore oferă o gamă de peste 16.000 de scule pentru diverse sectoare.
Caracteristici:
Gama 8551 S de la Gedore se distinge printr-un design precis din oțel crom-vanadiu călit și revenit, garantând robustețe și durabilitate. Aceste extractoare permit un cuplu de slăbire redus datorită unei noi geometrii a secțiunii, minimizând astfel efortul necesar pentru a extrage elementele deteriorate. Adâncimea de găurire este, de asemenea, redusă datorită unei lungimi optimizate a filetului. În utilizare, acest lucru înseamnă economisire de timp și siguranță sporită. 6 dimensiuni diferite pentru o gamă largă de diametre.
Specificații:
- Material: oțel crom-vanadiu călit și revenit.
- Duritate: 54-56 HRC.
- Gama de filet: M3 până la M24.
- Interval de diametru: 1,8 mm până la 21 mm, în funcție de model.
- Lungime totală: de la 50 mm la 85 mm, în funcție de dimensiune.
- Greutate netă: de la 0,005 kg la 0,085 kg.
- Racord de antrenare pătrat: de la 2,7 mm la 12 mm.
- Diametru de găurire recomandat: de la 1,8 mm la 14 mm.
- Filetare compatibilă: metrică (M3 până la M24).
- Referințe disponibile: 8551 S 1 (M3-M6), 8551 S 2 (M6-M8), 8551 S 3 (M8-M11), 8551 S 4 (M11-M14), 8551 S 5 (M14-M18), 8551 S 6 (M18-M24).
- Fabricat în Germania.
Standarde:
Aceste extractoare de șuruburi sunt fabricate conform unor cerințe stricte și proceduri interne riguroase de control. Întregul proces de producție este certificat conform standardului ISO 9001.
Informații despre marcă:Fondată în 1919 în Germania, Gedore este unul dintre principalii producători mondiali de scule profesionale. Cu o experiență de peste 100 de ani, marca este recunoscută pentru calitatea excepțională a produselor sale, durabilitatea și precizia acestora. Prezentă în peste 70 de țări, Gedore oferă o gamă de peste 16.000 de scule pentru diverse sectoare.
Bolt extractor size 1 M3-M6 For removing broken screws, bolts and tube ends Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length Greater safety for user and component alike Larger application range, time-saving
Puncte forte
- Cuplu de desfacere redus: datorită geometriei optimizate, efortul necesar este redus, chiar și în cazul șuruburilor puternic blocate.
- Reducerea adâncimii de găurire: filet scurtat care permite operațiuni mai rapide și mai puțin invazive.
- Versatilitate de utilizare: gamă care acoperă dimensiuni de la M3 la M24 pentru adaptare la numeroase situații.
- Reducerea adâncimii de găurire: filet scurtat care permite operațiuni mai rapide și mai puțin invazive.
- Versatilitate de utilizare: gamă care acoperă dimensiuni de la M3 la M24 pentru adaptare la numeroase situații.
Aplicații
Extractoarele de șuruburi Gedore sunt special concepute pentru extragerea șuruburilor rupte, a șuruburilor deteriorate sau a capetelor de țevi rupte. Acestea sunt utilizate în atelierele de întreținere, în unitățile de producție, în serviciile de reparații auto, în instalațiile sanitare industriale sau chiar în șantierele mecanice.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Numărul de cleme/gheare | 1 |
| Capacitatea interioară | 7 mm |
| Capacitate exterioară | 6 mm |
| Adâncime | 2.7 mm |
| Diametru | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere