Referințe
Gedore:8551 4
Rubix:d817434
Producator:6758730
EAN:4010886675878


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 1 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 5.5 mm |
| Capacitate exterioară | 8.8 mm |
Detalii produs : 8551 4 GEDORE - GEDORE SCREW EXTRACTOR 8551 4
Extractoarele de știfturi Gedore sunt concepute pentru a îndepărta eficient știfturile rupte sau deteriorate, fără a deteriora filetul interior. Sunt fabricate în Germania din oțel crom-vanadiu.
Caracteristici:
Extractoarele de știfturi Gedore din seria 8551 permit îndepărtarea știfturilor rupte printr-o metodă simplă și controlată. După găurirea unui orificiu în centrul știftului, extractorul este înșurubat în orificiu prin rotire spre stânga, până la prinderea completă și extragere. Oțelul crom-vanadiu utilizat asigură o rezistență mecanică optimă. Tratamentul termic la 54 HRC garantează o durată de viață sporită, chiar și în cazul utilizării intensive. Se recomandă utilizarea întotdeauna a celui mai mare diametru posibil pentru a maximiza prinderea. Utilizarea unui produs antirugină de dezgripare poate facilita extragerea în cazurile cele mai severe de oxidare sau blocare.
Specificații:
- Material: oțel crom-vanadiu.
- Duritate: 54 HRC.
- Fabricare: Germania.
- Metodă de extragere: înșurubare spre stânga după găurire
- Compatibilitate cu filetele metrice: M3 până la M45.
- Referințe disponibile: 8551 1 (M3-M6), 8551 2 (M6-M8), 8551 3 (M8-M11), 8551 4 (M11-M14), 8551 5 (M14-M18), 8551 6 (M18-M24), 8551 7 (M24-M33) și 8551 8 (M33-M45).
- Lungime: de la 50 la 95 mm, în funcție de model
- Greutate: de la 5 g la 283 g
B Standarde:B
Extractoarele de șuruburi Gedore îndeplinesc cerințele stricte privind fabricarea uneltelor profesionale. Procesele interne de control al calității Gedore sunt certificate ISO 9001.
Informații despre marcă:
Gedore este o companie germană fondată în 1919, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea uneltelor sale manuale. Cu o experiență de peste 100 de ani, Gedore își fabrică produsele conform unor standarde riguroase în materie de durabilitate, precizie și siguranță. Cu peste 16.000 de referințe în catalog și unități de producție în Germania, Austria, Brazilia și Africa de Sud, Gedore este un actor major în domeniul uneltelor pentru sectoarele industriei, întreținerii, energiei și auto.
Caracteristici:
Extractoarele de știfturi Gedore din seria 8551 permit îndepărtarea știfturilor rupte printr-o metodă simplă și controlată. După găurirea unui orificiu în centrul știftului, extractorul este înșurubat în orificiu prin rotire spre stânga, până la prinderea completă și extragere. Oțelul crom-vanadiu utilizat asigură o rezistență mecanică optimă. Tratamentul termic la 54 HRC garantează o durată de viață sporită, chiar și în cazul utilizării intensive. Se recomandă utilizarea întotdeauna a celui mai mare diametru posibil pentru a maximiza prinderea. Utilizarea unui produs antirugină de dezgripare poate facilita extragerea în cazurile cele mai severe de oxidare sau blocare.
Specificații:
- Material: oțel crom-vanadiu.
- Duritate: 54 HRC.
- Fabricare: Germania.
- Metodă de extragere: înșurubare spre stânga după găurire
- Compatibilitate cu filetele metrice: M3 până la M45.
- Referințe disponibile: 8551 1 (M3-M6), 8551 2 (M6-M8), 8551 3 (M8-M11), 8551 4 (M11-M14), 8551 5 (M14-M18), 8551 6 (M18-M24), 8551 7 (M24-M33) și 8551 8 (M33-M45).
- Lungime: de la 50 la 95 mm, în funcție de model
- Greutate: de la 5 g la 283 g
B Standarde:B
Extractoarele de șuruburi Gedore îndeplinesc cerințele stricte privind fabricarea uneltelor profesionale. Procesele interne de control al calității Gedore sunt certificate ISO 9001.
Informații despre marcă:
Gedore este o companie germană fondată în 1919, recunoscută la nivel mondial pentru calitatea uneltelor sale manuale. Cu o experiență de peste 100 de ani, Gedore își fabrică produsele conform unor standarde riguroase în materie de durabilitate, precizie și siguranță. Cu peste 16.000 de referințe în catalog și unități de producție în Germania, Austria, Brazilia și Africa de Sud, Gedore este un actor major în domeniul uneltelor pentru sectoarele industriei, întreținerii, energiei și auto.
Bolt extractor size 4 M11-M14 Made from chrome-vanadium steel, 54 HRC Operation: Drill a central hole into the broken bolt (see table) Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!) Always choose the largest possible extractor size
Puncte forte
- Extragere rapidă și curată a șuruburilor rupte, fără a deteriora filetele.
- Oțel crom-vanadiu călit pentru o rezistență excelentă la torsiune.
- Fabricat în Germania, garantând o calitate constantă.
- Gamă largă care acoperă filetele metrice de la M3 la M45.
- Manevrare simplă, sigură și eficientă, chiar și în spații înguste.
- Oțel crom-vanadiu călit pentru o rezistență excelentă la torsiune.
- Fabricat în Germania, garantând o calitate constantă.
- Gamă largă care acoperă filetele metrice de la M3 la M45.
- Manevrare simplă, sigură și eficientă, chiar și în spații înguste.
Aplicații
Extractoarele de șuruburi Gedore 8551 sunt utilizate în toate sectoarele industriale care necesită operațiuni de demontare sau reparare a componentelor filetate. Sunt deosebit de potrivite pentru atelierele de întreținere, serviciile post-vânzare, șantierele de reparații mecanice, precum și pentru profesioniștii din sectorul construcțiilor și al auto. Pot fi utilizate pe motoare, mașini-unelte, racorduri hidraulice sau orice structură filetată care prezintă un știft rupt.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Numărul de cleme/gheare | 1 |
| Capacitatea interioară | 5.5 mm |
| Capacitate exterioară | 8.8 mm |
| Adâncime | 70 mm |
| Diametru | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere