Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant A360-152R38-Z8E19
Face milling cutter CoroMill® 360
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A360-152R38-Z8E19
Rubix:d647661
Producator:5722651



Detalii produs : A360-152R38-Z8E19 SANDVIK - A360-152R38-Z8E19 SANDVIK
Face milling cutter CoroMill® 360
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 152 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | inserție |
| Lungime totală | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
