Alezajul corpului frezei pentru freza de suprafață Sandvik Coromant RA365-127R38-W15H
Face milling cutter CoroMill® 365
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA365-127R38-W15H
Rubix:d698409
Producator:5739403



Detalii produs : RA365-127R38-W15H SANDVIK - RA365-127R38-W15H SANDVIK
Face milling cutter CoroMill® 365
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 127 mm |
|---|---|
| Z | 18 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Răcire internă | nu |
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | șurub |
| Lungime totală | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
