Referințe
FAG:HYDNUT200.SEAL
Rubix:d819230
Producator:0388580100000
EAN:4026677981080
Documente
Detalii produs : HYDNUT200.SEAL FAG - HYDNUT200.SEAL FAG
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Lățime | 3.2 mm |
| Serie | e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

